AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B) - R1.188.0530.1

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Altri

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573808515

Codice prodotto

WIER1.188.0530.1

Cod. produttore

R1.188.0530.1

Produttore

WIE

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con circuito di retroazione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Relè bimanuale SNZ4052K-A AC/DC 24V (B)Modulo di sicurezza, comandi bimanuali EN 574 tipo IIIC, azionamento a due canali, 2 blocchi avviamento con contatti NC/NA, controllo di sincronismo canali, 2 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili