AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC24V (B) - R1.188.1990.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC24V (B)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 1 canale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521297426

Codice prodotto

WIER1.188.1990.0

Cod. produttore

R1.188.1990.0

Produttore

WIE

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

26.4...196 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

26.4...196 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4003K-C AC/DC 24V (B)Modulo di sicurezza, azionamento a un canale nel circuito di alimentazione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a molla estraibili