AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3480.0 SNS 4084K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3480.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3480.0 SNS 4084K-ADC 24V 99 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con circuito di retroazione -

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 4

  • Con morsetti estraibili -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521310811

Codice prodotto

WIER1.188.3480.0

Cod. produttore

R1.188.3480.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

4

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Controllo di arresto SNS 4084K-A DC 24V 99 HZControllo di arresto (range di frequenza 0,5 - 99 Hz) con funzione di tempo di inibizione all'accensione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 4 uscite a semiconduttore sicure, 24Vcc, morsetti a vite estraibili