AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3930.0 SNE 4024K-A DC 24V - R1.188.3930.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3930.0 SNE 4024K-A DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088166198

Codice prodotto

WIER1.188.3930.0

Cod. produttore

R1.188.3930.0

Produttore

WIE

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

30...30 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

4

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4024K-A DC 24V contatti, 2x2 linee di comando, 2x1 contatto di segnalazione, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili