AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0030.0 SP-SDIO84-P1-K-A INPUT/OUTPUT MODULE - R1.190.0030.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0030.0 SP-SDIO84-P1-K-A INPUT/OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521309617

Codice prodotto

WIER1.190.0030.0

Cod. produttore

R1.190.0030.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm

Modulo digitale PLC I/U SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V samosPRO, modulo IO con 8 ingressi/4 uscite semiconduttore, morsetti a vite estraibili