WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A STANDARD I/O MODULE - R1.190.1050.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4549088355288
Codice prodotto
WIER1.190.1050.0
Cod. produttore
R1.190.1050.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
121 mm


