AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1310.0 SP-COP2-ENI-A DC 24V - R1.190.1310.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1310.0 SP-COP2-ENI-A DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15.6...30 V

  • Programmabile -

  • Espandibile -

  • Numero massimo di uscite digitali integrate - 8

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088257780

Codice prodotto

WIER1.190.1310.0

Cod. produttore

R1.190.1310.0

Produttore

WIE

Tensione nominale di comando Us DC:

15.6...30 V

Programmabile:

Espandibile:

Numero massimo di uscite digitali integrate:

8

Con morsetti estraibili:

Ritardo all'eccitazione:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ritardo alla diseccitazione:

Funzione blocco ripristino / blocco riavvio:

Con canale di alimentazione automatico:

Funzione controllo:

Funzione di arresto di emergenza:

Funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):

Funzione pulsante di abilitazione:

Funzione comando a due mani:

Funzione selezione modalità:

Funzione controllo accesso:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

115 mm

Modulo compatto samosPRO, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet + Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, morsetti a vite estraibili