AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.2227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKN10 - 2 - Z7.283.2227.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.2227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKN10 - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573157248

Codice prodotto

WIEZ7.283.2227.0

Cod. produttore

Z7.283.2227.0

Produttore

WIE

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

INSUL. JUMPER BAR IVBWKN10 - 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili