WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.416.1656.0 COVERBAS AD DA 10 FSR - Z7.416.1656.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Con guarnizione - no
Colore - Grigio
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
10 PZ
EAN
4015573349544
Codice prodotto
WIEZ7.416.1656.0
Cod. produttore
Z7.416.1656.0
Produttore
WIE
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Colore:
Grigio
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
-40...120 °C


