SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9013FSG2J21M4 PRESSOSTATO - 9013FSG2J21M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 15168.46 hPa
Pressione di attacco - 2.07...3.45 bar
Confezione
1 PZ
EAN
0785901066187
Codice prodotto
SNR9013FSG2J21M4
Cod. produttore
9013FSG2J21M4
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
15168.46 hPa
Pressione di attacco:
2.07...3.45 bar
Impostazione iniziale:
2070...3450 hPa
Pressione di distacco:
2.07...3.45 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Pressione di scoppio:
0 bar
Temperatura del fluido:
-30...125 °C
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20