SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFSG9 PRESSOSTATO DI POTENZA - FSG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 5750 hPa
Impostazione iniziale - 1400...4600 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110524291
Codice prodotto
SNRFSG9
Cod. produttore
FSG9
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
5750 hPa
Impostazione iniziale:
1400...4600 hPa
Pressione di distacco:
0.3...3.4 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
8 bar
Pressione di scoppio:
20 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20