SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFYG32 PRESSOSTATO DI POTENZA - FYG32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 13000 hPa
Impostazione iniziale - 5600...10500 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
8010934000269
Codice prodotto
SNRFYG32
Cod. produttore
FYG32
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
13000 hPa
Impostazione iniziale:
5600...10500 hPa
Pressione di distacco:
2.6...8.2 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
15 bar
Pressione di scoppio:
20 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20