AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110513 FINECORSA - XCKJ110513

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110513 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 140 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645897

Codice prodotto

SNRXCKJ110513

Cod. produttore

XCKJ110513

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

140 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa XCKJ, leva rotella in acciaio, 1 C/O, azionamento a rapido, Pg13. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: corpo plug-in - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 C/O. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....