SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390513H29EX FINECORSA METALLICO LEVA ROTELLA ACCIAI - XCKJ390513H29EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027756
Codice prodotto
SNRXCKJ390513H29EX
Cod. produttore
XCKJ390513H29EX
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


