SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D2H29 FINECORSA - XCKMR54D2H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 63 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110681963
Codice prodotto
SNRXCKMR54D2H29
Cod. produttore
XCKMR54D2H29
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
63 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
4
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


