AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2127P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2127P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 43 mm

  • Altezza del sensore - 96 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3389110214284

Codice prodotto

SNRXCKN2127P20

Cod. produttore

XCKN2127P20

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

43 mm

Altezza del sensore:

96 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa XCKN, pulsante a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.+1NC+1NO. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKN - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: plastica - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....