AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2102L5 FINECOR 1NO1NC CAVO 5M - XCMD2102L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2102L5 FINECOR 1NO1NC CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 59 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110301151

Codice prodotto

SNRXCMD2102L5

Cod. produttore

XCMD2102L5

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

59 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Finecorsa XCMD, Stant. a rot. in metallo ritorno a molla- 1NC+1NO, A rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCMD - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....