AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2115M12 FINECOR 1NO1NC M12 4PIN - XCMD2115M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2115M12 FINECOR 1NO1NC M12 4PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 50 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110221480

Codice prodotto

SNRXCMD2115M12

Cod. produttore

XCMD2115M12

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Altri

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD in formato miniatura, ha una leva con rotella in termoplastica e corpo in Zamak. È dotato di 1 contatto CO a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.