AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA11 FINECORSA - XCRA11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA11 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 85 mm

  • Altezza del sensore - 95 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110652000

Codice prodotto

SNRXCRA11

Cod. produttore

XCRA11

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

85 mm

Altezza del sensore:

95 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

L'offerta XCR è una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. Questo prodotto è un interruttore completo con una molla metallica che ritorna in posizione off. Il dispositivo di comando è un'asta metallica di 200 mm di lunghezza. Lo spostamento massimo è di 55° in ogni posizione.