AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA511 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA511

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 113.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110718942

Codice prodotto

SNRXCSA511

Cod. produttore

XCSA511

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

113.5 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14, adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra -25 e 70°C. Tenuta alle vibrazioni 5 gn (10…500 Hz) secondo IEC/EN 60068-2-6, tenuta agli urti 10 gn (durata 11 ms) secondo IEC/EN 60068-2-27, protezione contro gli choc elettrici Classe 1 secondo IEC/EN 60536. Grado di protezione IP 67 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 60947-5-1. Collegamento filettato per pressacavo 13. Caratteristichenominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240V, Ie = 3A; Ue = 120V, Ie = 6A); • DC-13, Q300 (Ue = 250V, Ie = 0,27A o Ue = 125V, Ie = 0,55A). Corrente termica convenzionale in cassetta Ithe = 10A, tensione nominale d’isolamento Ui = 500V secondo IEC/EN 60947-5-1 e Ui = 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo IEC/EN 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10 A gG (gl).