AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M - XCSDMP5905

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 2

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Larghezza del sensore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119012997

Codice prodotto

SNRXCSDMP5905

Cod. produttore

XCSDMP5905

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

0.1 mA

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 5 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazieall'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....