SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE731122 INTER DI SICUREZZA CON CHIAVE N.421 - XCSE731122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Forza di ritenuta - 0 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389110956788
Codice prodotto
SNRXCSE731122
Cod. produttore
XCSE731122
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forza di ritenuta:
0 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
20...52 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
20...52 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
20...52 V
Larghezza del sensore:
98 mm
Altezza del sensore:
146 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Altri
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


