SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE7332 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE7332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 20 N
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz - 110...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719772
Codice prodotto
SNRXCSE7332
Cod. produttore
XCSE7332
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di ritenuta:
20 N
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
110...120 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
110...120 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
110...120 V
Larghezza del sensore:
98 mm
Altezza del sensore:
146 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


