AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8511 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE8511

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8511 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 98 mm

  • Altezza del sensore - 44 mm

  • Lunghezza del sensore - 146 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110719932

Codice prodotto

SNRXCSE8511

Cod. produttore

XCSE8511

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

98 mm

Altezza del sensore:

44 mm

Lunghezza del sensore:

146 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti NC:

3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSE, 3 NC, Int. lenta, 2 ing. fil. Pg 13,5, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 3 NC - interblocco elettromagnetico: blocco su eccitazione e sblocco su diseccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 9...12 mm. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....