AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL521B1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSL521B1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL521B1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Forza di ritenuta - 0 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110957532

Codice prodotto

SNRXCSL521B1

Cod. produttore

XCSL521B1

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forza di ritenuta:

0 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

20...52 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

20...52 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

20...52 V

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Altri

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

Altri

INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10A S XCSL. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....