SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL564B1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSL564B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Forza di ritenuta - 0 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389110245073
Codice prodotto
SNRXCSL564B1
Cod. produttore
XCSL564B1
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forza di ritenuta:
0 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
177.8 mm
Lunghezza del sensore:
25.4 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
10 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67