AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE2727312 XCS SLIM PLASTIC 4NC M20 2 - XCSLE2727312

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE2727312 XCS SLIM PLASTIC 4NC M20 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 20 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489413682

Codice prodotto

SNRXCSLE2727312

Cod. produttore

XCSLE2727312

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

20 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

205 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.75 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.55 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSLE, 4 NC, apertura lenta, 1 ingr.filett. M20, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSLE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...13 mm - collegamento elettrico: morsetto a molla, 1 cavo flessibile o pieno da 1,5 mm², morsetto a molla, 2 cavi flessibili di 0,5 mm² con estremità nude da 13 mm - segnalazione locale: 1 LED arancione (actuator withdrawn), 1 LED verde (actuator inserted and locked). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato.Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....