AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSP3919P20 FINECORSA SIC PLAST. TRIPOLARE - XCSP3919P20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSP3919P20 FINECORSA SIC PLAST. TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 122 mm

  • Lunghezza del sensore - 35 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110239058

Codice prodotto

SNRXCSP3919P20

Cod. produttore

XCSP3919P20

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

34 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

122 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie XCSP - plastica - 2 NC + 1 NO - 1 entrata sfruttata M20 x 1,5. Materiale: Plastica. Forma: Compatta. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NC + 1 NO. Numero di poli: 3. Grado di protezione IP: IP 66, 67 conformi allanorma IEC 60529.