SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPR952 INT DI SIC PLASTICA 2NC+NO AZIONE LENTA - XCSPR952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 0 mm
Lunghezza del sensore - 0 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389119028851
Codice prodotto
SNRXCSPR952
Cod. produttore
XCSPR952
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
0 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


