SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTE5312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTE5312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC - 24...24 V
Larghezza del sensore - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110825084
Codice prodotto
SNRXCSTE5312
Cod. produttore
XCSTE5312
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
110 mm
Altezza del sensore:
93.5 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


