AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXF9F1152 FINECORSA DI POTENZA - XF9F1152

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXF9F1152 FINECORSA DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110472110

Codice prodotto

SNRXF9F1152

Cod. produttore

XF9F1152

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP43

Finecorsa alimentazione sovracorsa, reset automatico, 3p, 115A, schema 3p. gamma prodotto: XR e XF - tipo di prodotto o componente: inter di fine sovracorsa - nome abbreviato: XF9 - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - prodotto per applicazioni specifiche: sicurezza di apparecchiature di sollevamento. Benefici: .. Applicazioni: ..