SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGSZ33PDP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER PROFIBUS DP - XGSZ33PDP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119041775
Codice prodotto
SNRXGSZ33PDP
Cod. produttore
XGSZ33PDP
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Cassetta di collegamento Profibus DP, 3 canali per antenne intelligenti XGCS. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: scatola connessione Profibus - nome abbreviato: XGSZ33 - compatibilità: Profibus DP V1 - nome stazione: XGCS49, XGCS89 - collegamento elettrico: 1 connettore femmina M12 4 pin per connessione PC (codifica A), 1 connettore femmina M12 5 pin per uscita rete (codifica B), 1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A), 1 connettore maschio M12 5 pin per ingresso rete (codifica B), 3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A). Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e piùsemplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....