SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA002C2S11 PRESSOSTATO - XMLA002C2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 5000 hPa
Pressione di attacco - 0.15...2.5 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110711271
Codice prodotto
SNRXMLA002C2S11
Cod. produttore
XMLA002C2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
5000 hPa
Pressione di attacco:
0.15...2.5 bar
Impostazione iniziale:
150...2500 hPa
Pressione di distacco:
0.02...2.37 bar
Impostazione finale:
20...2370 hPa
Pressione differenziale:
0.13 bar
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Pressione di scoppio:
18 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66