SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA004B2S11 PRESSOSTATO - XMLA004B2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Pressione massima di lavoro - 5000 hPa
Impostazione iniziale - 400...4000 hPa
Massima pressione di collaudo - 9 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110711387
Codice prodotto
SNRXMLA004B2S11
Cod. produttore
XMLA004B2S11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Pressione massima di lavoro:
5000 hPa
Impostazione iniziale:
400...4000 hPa
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Pressione di scoppio:
18 bar
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
120...120 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
40000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
400000 Pa
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66