SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA070D2S14 PRESSOSTATO - XMLA070D2S14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 90000 hPa
Impostazione iniziale - 5000...70000 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110816877
Codice prodotto
SNRXMLA070D2S14
Cod. produttore
XMLA070D2S14
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
90000 hPa
Impostazione iniziale:
5000...70000 hPa
Pressione di distacco:
2...62 bar
Massima pressione di collaudo:
160 bar
Pressione di scoppio:
320 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66


