AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB300D2C11 PRESSOSTATO - XMLB300D2C11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB300D2C11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore -

  • Pressione massima di lavoro - 300000 hPa

  • Pressione di attacco - 22...300 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110714395

Codice prodotto

SNRXMLB300D2C11

Cod. produttore

XMLB300D2C11

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Pressione massima di lavoro:

300000 hPa

Pressione di attacco:

22...300 bar

Impostazione iniziale:

22000...300000 hPa

Pressione di distacco:

2.6...263 bar

Impostazione finale:

2600...263000 hPa

Pressione differenziale:

163 bar

Massima pressione di collaudo:

675 bar

Pressione di scoppio:

1350 bar

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Dimensione del filetto:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

2200000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

30000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 300 bar, 1 contatto C/O, uncollegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha unadurata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.