SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB500D2C11 PRESSOSTATO - XMLB500D2C11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 500000 hPa
Pressione di attacco - 30...500 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110714517
Codice prodotto
SNRXMLB500D2C11
Cod. produttore
XMLB500D2C11
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
500000 hPa
Pressione di attacco:
30...500 bar
Impostazione iniziale:
30000...500000 hPa
Pressione di distacco:
7...447.4 bar
Impostazione finale:
7000...447400 hPa
Pressione differenziale:
249.4 bar
Massima pressione di collaudo:
1125 bar
Pressione di scoppio:
2250 bar
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Dimensione del filetto:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm


