SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLBM02V2S12 VACUOSTATO - XMLBM02V2S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - -10 hPa
Pressione di attacco - -0.87...-0.01 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110751826
Codice prodotto
SNRXMLBM02V2S12
Cod. produttore
XMLBM02V2S12
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
-10 hPa
Pressione di attacco:
-0.87...-0.01 bar
Impostazione iniziale:
-870...-10 hPa
Pressione di distacco:
-1...-0.14 bar
Impostazione finale:
-1000...-140 hPa
Pressione differenziale:
0.67 bar
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Pressione di scoppio:
18 bar
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Dimensione del filetto:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
158 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
77.5 mm