SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC010B2S12 PRESSOSTATO - XMLC010B2S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 1250 hPa
Impostazione iniziale - 700...10000 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110943863
Codice prodotto
SNRXMLC010B2S12
Cod. produttore
XMLC010B2S12
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
1250 hPa
Impostazione iniziale:
700...10000 hPa
Pressione di distacco:
0.25...9.3 bar
Massima pressione di collaudo:
22.5 bar
Pressione di scoppio:
45 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP66