SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2133NS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 6000 hPa
Pressione di attacco - 1...6 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389118307728
Codice prodotto
SNRXMPA06B2133NS1
Cod. produttore
XMPA06B2133NS1
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
6000 hPa
Pressione di attacco:
1...6 bar
Impostazione iniziale:
1000...6000 hPa
Pressione di distacco:
0.2...4.8 bar
Impostazione finale:
200...4800 hPa
Pressione differenziale:
4.2 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
100000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
600000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP54