SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMXA12L2135 PRESSOSTATO - XMXA12L2135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 27000 hPa
Pressione di distacco - 1.3...12 bar
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110249293
Codice prodotto
SNRXMXA12L2135
Cod. produttore
XMXA12L2135
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
27000 hPa
Pressione di distacco:
1.3...12 bar
Pressione di scoppio:
30 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
130000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1200000 Pa
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1.5 A
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP54