AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS112B3NAL2 PROX M12 SN=4MM NO NPN - XS112B3NAL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS112B3NAL2 PROX M12 SN=4MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 35 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119036290

Codice prodotto

SNRXS112B3NAL2

Cod. produttore

XS112B3NAL2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M12) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 4 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e aidoppi dadi ed è certificato E2, CSA, UL.