SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P12AB120 INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO - XS4P12AB120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 12...24 V
Tensione di alimentazione - 10...38 V
Scostamento di linearità relativo - 10 %
Campo di misura (distanza) - 0.4...4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo assiale
Confezione
1 PZ
EAN
3389110524666
Codice prodotto
SNRXS4P12AB120
Cod. produttore
XS4P12AB120
Produttore
SNR
Tensione di esercizio:
12...24 V
Tensione di alimentazione:
10...38 V
Scostamento di linearità relativo:
10 %
Campo di misura (distanza):
0.4...4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo assiale
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


