AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B4PBM12 PROX M12 SN=7MM NC PNP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B4PBM12 PROX M12 SN=7MM NC PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 65.5 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 7 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119014175

Codice prodotto

SNRXS612B4PBM12

Cod. produttore

XS612B4PBM12

Produttore

SNR

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

7 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Sensore induttivo XS6 M12 - L 55 mm - Ottone - Sn 7 mm - 12...24V CC - Connettore M12.