AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU9M18MB230 FOTOCELLULA - XU9M18MB230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU9M18MB230 FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 2000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110735871

Codice prodotto

SNRXU9M18MB230

Cod. produttore

XU9M18MB230

Produttore

SNR

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

2000 mm

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 2m, NC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU9 - sistema di rilevamento: riflessionepolarizzata - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale -tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....