AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA2NSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN - XUDA2NSMM8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA2NSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110160093

Codice prodotto

SNRXUDA2NSMM8

Cod. produttore

XUDA2NSMM8

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

40 mm

Altezza dell'amplificatore:

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Altri

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di custodia:

Versione speciale

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

LED multicolore

Corrente max. di uscita:

50 mA

Distanza nominale di scansione:

0 mm

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

0

Sensore fotoelettrico, Amplificatore fibra ottica, NO/NC program., Conn. M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.