AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK1ANANL2 FOTO RIFL=9M NPN NO - XUK1ANANL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK1ANANL2 FOTO RIFL=9M NPN NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 7000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110160499

Codice prodotto

SNRXUK1ANANL2

Cod. produttore

XUK1ANANL2

Produttore

SNR

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

7000 mm

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Riflettore incluso:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

11 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

5000 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Area del punto luminoso:

0 mm²

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67K

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 7 m, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.