SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK9APANM12 FOTO COMP RIFL POL=5M NO - XUK9APANM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 5000 mm
Max. Campo di rilevamento - 8000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110163957
Codice prodotto
SNRXUK9APANM12
Cod. produttore
XUK9APANM12
Produttore
SNR
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Campo di rilevamento nominale:
5000 mm
Max. Campo di rilevamento:
8000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Min. distanza del riflettore:
1000 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP65


