AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUM8APCNL2 XU MINIAT BGS PNP NONC CAVO 2M - XUM8APCNL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUM8APCNL2 XU MINIAT BGS PNP NONC CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 300 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Segnalazione di preavaria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119060981

Codice prodotto

SNRXUM8APCNL2

Cod. produttore

XUM8APCNL2

Produttore

SNR

Campo di rilevamento nominale:

300 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP67K

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

300 mm

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

11 mm

Diametro del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

11 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

300 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Tipo di luce:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no