SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZWPE180 SCHERMO PROTETTIVO 1800 MM - XUSZWPE180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1845 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619332
Codice prodotto
SNRXUSZWPE180
Cod. produttore
XUSZWPE180
Produttore
SNR
Lunghezza:
1845 mm
Larghezza:
0 mm
Schermo protettivo 1845mm per barriere luminose di sicurezza. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di protezione - compatibilità prodotto: XUSL.E...181 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - altezza: 1845 mm - quantità per confezione: set da 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezzadi operatori e macchine....


